Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-9VJ40AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VJ40AA#ABB
EAN/GTIN:
     194850096761
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein rundum gelungenes Bildschirmerlebnis
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und WUXGA-Auflösung des HP E24i G4 WUXGA-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
Weitere Informationen:
HP-Segment:
Business
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
363430
Verpackungsbreite:
605 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Verpackungshöhe:
224 mm
Paketgewicht:
9120 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
532 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
206.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
509.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
6060 g
Breite (ohne Standfuß):
532 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
352.7 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
36 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
53 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TGM; TUV-GS
Gewicht:
6060 g
Höhe:
352.7 mm
Breite:
532 mm
Tiefe:
47 mm
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
94 ppi
Digital horizontale Frequenz:
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 60 Hz
Farbskala:
99 %
Farbraumstandard:
sRGB
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.