Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-9VG71AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VG71AA
EAN/GTIN:
     194850083051
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein rundum gelungenes Bildschirmerlebnis
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E27 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
Weitere Informationen:
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
10
Plug:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gewicht:
6900 g
Höhe:
363.6 mm
Breite:
611.7 mm
Tiefe:
47 mm
Energieeffizienzklasse (alt):
A
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.233 x 0.233 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.6 mm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
360056
Verpackungsbreite:
695 mm
Verpackungstiefe:
444 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
10400 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, USB
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
61.17 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
53.52 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
535.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
6900 g
Breite (ohne Standfuß):
611.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
4.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
36.36 mm
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
80 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
175 W
Energieeffizienzskala:
A+++ bis D
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,00*
€ 378,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.