Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
HP 15,6 Zoll Modularer Laptop Rucksack
Artikel-Nr.:
     C2572-9J4C1AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9J4C1AA
EAN/GTIN:
     197961660425
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Drei Produkte, unzählige Möglichkeiten
Wenn Sie in der Stadt oder rund um die Welt unterwegs sind, brauchen Sie einen leichten, aber robusten Laptop-Rucksack, den Sie überallhin mitnehmen können. Nutzen Sie diesen 15,6 Zoll[1] Laptop-Rucksack so, wie er ist – oder tragen Sie die Hülle und den mitgelieferten Beutel separat. Nehmen Sie nur das mit, was Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Grün, Grau
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Schutzfunktion:
Wasserfest
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Haus
Breite:
325 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
495 mm
Gewicht:
1540 g
Volumen (l):
27 l
Verpackungsbreite:
325 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
495 mm
Paketgewicht:
1570 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.