Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor with Speakers - 524sa
Artikel-Nr.:
     C2572-94C36E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     94C36E9#ABB
EAN/GTIN:
     197498938028
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Sehen Sie sich mehr Ihrer Lieblingsinhalte in bester Klangqualität an
Mit dem FHD-Monitor der HP-Serie 5 mit einer Diagonale von 23,8 Zoll können Sie Ihrem Enthusiasmus freien Lauf lassen. Sein schlankes Design mit zwei integrierten 2-W-Lautsprechern macht ihn ideal für alles, was die Unterhaltungswelt zu bieten hat. Seine intensiven Farben und sein starkes Kontrastverhältnis hingegen sorgen für eine naturgetreue Wiedergabe. Die höhere Bildwiederholrate[1] verhindert Tearing-Artefakte, damit Sie Ihre Zeit am Bildschirm ungestört genießen können.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Kabelsperre-Slot:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Ursprungsland:
China
Gewicht:
2580 g
Höhe:
315.6 mm
Breite:
535.8 mm
Tiefe:
34 mm
Konformitätsbescheinigungen:
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, cTUVus
Manufacturer warranty:
2 Jahre HP Herstellergarantie
Zertifizierung:
MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TÜV-geprüfte Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Ukrainisches Energielabel; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW-Anwendung; NRCS (Südafrika); EyeSafe®-zertifiziert; TÜV-geprüfte Flimmerfreiheit; UAE ECAS; UAE RoHS; „Works With Chromebook“-zertifiziert; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 11 und Windows 10); KMEPS; Ukraine CoC; Ukraine NSoC
UNSPSC-Code:
43211902
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1500:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit:
GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.28 x 0.28 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 113 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
60.5 cm
Trübungsrate:
25 %
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
121 mm
Verpackungshöhe:
399 mm
Paketgewicht:
5340 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Mitgelieferte Software:
HP Display Center
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Standfuß):
535.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):
177.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):
396.8 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):
2580 g
Breite (ohne Standfuß):
535.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
34 mm
Höhe (ohne Standfuß):
315.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
30 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1832030
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Silber
HP GTIN (EAN/UPC):
197498938028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.