Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 98A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 98A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
HP 98A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-92298A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     92298A
EAN/GTIN:
     193808901331
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Business- oder Privatanwender, die Wert auf professionelle Laserausdrucke legen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1092 x 978 x 1125 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Laserjet 4, 4 Plus, 4M, 4M Plus, 5, 5M, 5N
Schwarztoner Seitenleistung:
6800 Seiten
HP-Segment:
Haus
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
16 Stück(e)
Breite:
353 mm
Tiefe:
156 mm
Höhe:
247 mm
Gewicht:
1470 g
Verpackungsbreite:
353 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
247 mm
Paketgewicht:
1910 g
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Decision Data:
IS 680 Series; IS 682; IS 682-4 C
Apple:
Laserwriter 12/600; Laserwriter 12/600 PS; Laserwriter 16; Laserwriter 16/600; Laserwriter 16/600 PS; Laserwriter 600 PS; Laserwriter PRO; Laserwriter Pro 600; Laserwriter Pro 600 PS; Laserwriter Pro 600 Series; Laserwriter Pro 630
HP:
LaserJet 4; LaserJet 4 M; LaserJet 4 M Plus; LaserJet 4 MX; LaserJet 4 Plus; LaserJet 5; LaserJet 5 M; LaserJet 5 N; LaserJet 5 SE
Brother:
HL -1260; HL -1260 DX; HL -1260 E; HL -1260 E DX; HL -1260 E N; HL -1260 E PN; HL -1260 Laser AS; HL -1260 NE; HL -1260 NTR; HL -1260 Plus; HL -1260 PS; HL -1260 Series; HL -1660; HL -1660 D; HL -1660 DX; HL -1660 E; HL -1660 Laser AS; HL -1660 N; HL -1660 NE; HL -1660 Series; HL -2060; HL -960
Canon:
i-SENSYS LBP-1200 Series; i-SENSYS LBP-1260; i-SENSYS LBP-1260 c; i-SENSYS LBP-1260 Plus; i-SENSYS LBP-1260 Series; i-SENSYS LBP-8 IV; LBP Fileprint; LBP -1260; LBP -1260 c; LBP -1260 Plus; LBP -1260 Series; LBP -8 IV; LBP -8 Mark IV; LBP -EX; LBP -ZX; P 270
Wincor-Nixdorf:
Highprint 4821; Highprint 4821 P 10; Highprint 4821 P 15; Highprint 4821 Series
Lasermaster:
Winjet 1200
Anzac:
3008; 3008 P; 3010; 3012
Tally Genicom:
7612; 7612 I; 7621
Troy:
508; 510 Series; 512; 512 Micr; 512 Plus Micr; 608
Tandem:
5575
Xylostome:
XLP 820
LEE Data:
IS 682
Digital Equipment Corp:
Declaser 5100; LN 09
Kleindienst:
DR 48
Alps:
LSX 1000
Xante:
Accel-A-Writer 812
Newgen Systems:
B Series
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Alps, Toner Alps, Toner Cartridge Alps, Tonerkartusche Alps, Tonerkassette Alps, Lasertoner Apple, Toner Apple, Toner Cartridge Apple, Tonerkartusche Apple, Tonerkassette Apple, Lasertoner DEC, Toner Cartridge DEC, Toner DEC, Tonerkartusche DEC, Tonerkassette DEC, Lasertoner LaserMaster, Toner Cartridge LaserMaster, Toner LaserMaster, Tonerkartusche LaserMaster, Tonerkassette LaserMaster, Lasertoner TallyGenicom, Toner Cartridge TallyGenicom, Toner TallyGenicom, Tonerkartusche TallyGenicom, Tonerkassette TallyGenicom, Lasertoner Xante, Toner Cartridge Xante, Toner Xante, Tonerkartusche Xante, Tonerkassette Xante, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, hp lasertoner schwarz, toner lasermaster, toner für brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.