Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 74A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 74A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
HP 74A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     339-EPLT06/E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     92274A
EAN/GTIN:
     0088698005712
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Anwender im Büro oder zu Hause, die professionelle Laserausdrucke benötigen.

HP 74A LaserJet Tonerkassette mit schwarzem Microfine Toner für die HP LaserJet Drucker 4L, 4ML, 4P und 4MP. Mit der Kassette können etwa 3350 Seiten gedruckt werden. Für klare, gestochen scharfe Ausdrucke geht nichts über Original HP LaserJet Tonerkassetten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
LED-Druck
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet 4L
OEM-Code:
92274A
HP-Segment:
Haus
Breite:
344 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
196 mm
Gewicht:
870 g
Verpackungsbreite:
344 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
196 mm
Paketgewicht:
1130 g

Kompatible Geräte:
Apple:
Laserwriter 4/600; Laserwriter 4/600 PS; Laserwriter Personal 300; Laserwriter Personal 320; Laserwriter Select 320; Personal Laserwriter 300; Personal Laserwriter 320
Lasermaster:
Winprinter 1000; Winprinter 1000 PS
Canon:
i-SENSYS LBP-4 i; i-SENSYS LBP-4 u; i-SENSYS LBP-430 W; LBP -4 i; LBP -4 u; LBP -404 G; LBP -430; LBP -430 Series; LBP -430 W; LBP -A 404 f; LBP -PX; P X
HP:
LaserJet 4 L; LaserJet 4 ML; LaserJet 4 MP; LaserJet 4 P
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
11
pro Packung
€ 4,15*
ab € 134,68*
€ 173,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 136,43*
€ 174,03*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 136,41*
€ 174,04*
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,91*
€ 206,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,18*
€ 194,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,87*
€ 185,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,39*
€ 170,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,68*
€ 160,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 134,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.