Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C Reisehub G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C Reisehub G3
HP USB-C Reisehub G3
HP USB-C Reisehub G3
HP USB-C Reisehub G3
HP USB-C Reisehub G3
HP USB-C Reisehub G3
HP USB-C Reisehub G3
HP USB-C Reisehub G3
HP USB-C Reisehub G3
HP USB-C Reisehub G3
HP USB-C Reisehub G3
Artikel-Nr.:
     C2572-86S97UT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     86S97UT
EAN/GTIN:
     198122960897
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Verbinden. Laden. Loslegen.
Fügen Sie Ihrem Notebook mit diesem USB-C Travel Hub fünf wichtige Anschlüsse hinzu. Kommen Sie dank der skalierbaren Leistungsentfaltung und der Plug-and-Play-Konnektivität mit fast jeder Marke, jedem Gerät und jedem Betriebssystem in den Genuss eines hervorragenden mobilen Hub-Erlebnisses [1]. Maximieren Sie die Produktivität überall dort, wo Sie arbeiten.
Weitere Informationen:
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Breite:
116 mm
Tiefe:
41.9 mm
Höhe:
14.5 mm
Gewicht:
64 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.