Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 255 G10 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 255 G10 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 255 G10 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 255 G10 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 255 G10 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 255 G10 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 255 G10 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 255 G10 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 255 G10 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 255 G10 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-816F6EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     816F6EA
EAN/GTIN:
     197497313550
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Business Laptop
Mehr Power für Ihr Unternehmen
Der HP 255 G10 Laptop bietet wichtige Unternehmensfunktionen in einem dünnen und leichten Design, das Sie überall hin mitnehmen können. Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem Display mit einer Diagonale von 15,6 Zoll und einer Screen-to-Body-Ratio von 85 Prozent [5], einem robusten AMD Ryzen™-Prozessor[2], schnellem Arbeitsspeicher und Speicheroptionen und verbinden Sie Ihre Peripheriegeräte über die integrierten Anschlüsse – all das zu einem äußerst günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriegewicht:
180 g
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2023
Ursprünglicher Markenname:
HP
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar Polster aus recyceltem Kunststoff 2 % recycelter Haushaltskunststoff
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
1
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Frontkamera:
HP Webcam
HP Security-Tools:
McAfee Security (kostenlose 30-tägige Testversion)
HP Management-Tools:
HP SSRM Windows Push Button Reset Recovery
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
197497313550
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Zahl der freien internen Speicher-Slots:
2
Gewicht:
1520 g
Breite:
360 mm
Tiefe:
236 mm
Höhe:
18.6 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP QuickDrop Dropbox-Aktion HP Smart Health Express VPN E-QR Code sMedio True DVD für HP Amazon-Angebote Adobe-Angebot
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8852BE
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7730U
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,17*
€ 664,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,46*
€ 655,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,31*
€ 638,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,32*
€ 628,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,12*
€ 602,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,60*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,59*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,06*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 2,02*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,80*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 3,56*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,33*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,52*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,18*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,19*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,83*
Zubehör
Poly
7D791AA
ab € 246,22*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 20,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.