Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 815101-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 815101-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz
HP 815101-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-815101-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     815101-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
19
Speicherkanäle:
Vierfach-Kanal
Speicherrangfolge:
4
Speicherspannung:
1.2 V
Verpackungsbreite:
190.5 mm
Verpackungstiefe:
19.1 mm
Verpackungshöhe:
88.9 mm
Paketgewicht:
45 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.