Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP P24h G4 FHD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP P24h G4 FHD-Monitor
HP P24h G4 FHD-Monitor
HP P24h G4 FHD-Monitor
HP P24h G4 FHD-Monitor
HP P24h G4 FHD-Monitor
HP P24h G4 FHD-Monitor
HP P24h G4 FHD-Monitor
HP P24h G4 FHD-Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-7VH44AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7VH44AA
EAN/GTIN:
     193905753130
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Kostengünstige Produktivität mit einem großen Bildschirm
Auf dem höhenverstellbaren HP P24h G4 FHD-Monitor sehen Sie – dank großzügiger Bildschirmdiagonale – alles auf einen Blick, ohne ständig von Fenster zu Fenster wechseln zu müssen. Er bietet Präsentationsfunktionen der Business-Klasse, Anpassungsfähigkeit für optimalen Komfort, Stereo-Sound und fortschrittliche Konnektivität: Eine perfekte Kombination für moderne Arbeitsplätze.
Weitere Informationen:
HP-Segment:
Business
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höheneinstellung:
100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Plug:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gewicht:
4510 g
Höhe:
325.6 mm
Breite:
538.2 mm
Tiefe:
45.9 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
14 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
5 ms
Pixel Abstand:
0.274 x 0.274 mm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Reaktionszeit (extrem):
5 ms
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified;
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
355703
Verpackungsbreite:
598 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
415 mm
Paketgewicht:
6040 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
538.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
464.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
4510 g
Breite (ohne Standfuß):
538.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
45.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
325.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC
HP GTIN (EAN/UPC):
193905753178
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.