Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
HP 690 Wiederaufladbare Wireless-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-7M1D4AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7M1D4AA
EAN/GTIN:
     197192652251
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weniger Komplexität. Mehr Mobilität.
Überall arbeiten und dabei trotzdem laden – mit einer praktischen und mobilen Bluetooth®-Maus. Verabschieden Sie sich dank der Qi-Wireless-Ladefunktion[2] und einer langen Akkulaufzeit vom Chaos mit den Ladegeräten. Außerdem unmittelbare und nahtlose Konnektivität für bis zu drei Geräte dank einfacher individueller Einstellung über sechs programmierbare Tasten[1].
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
162 g
Benutzerhandbuch:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
1086 mm
Tiefe:
611 mm
Höhe:
383 mm
Gewicht:
88.7 g
Energiequelle:
Batterien
Wiederaufladbar:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lebensdauer der Batterie:
4 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
7
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
HP GTIN (EAN/UPC):
197192652268
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.