Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Campus Rucksack (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
HP Campus Rucksack (grün)
Artikel-Nr.:
     2218-HP7J595AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7J595AA
EAN/GTIN:
     197192487617
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Sicherheit für all Ihre Utensilien
So haben Sie immer alles dabei, was Sie brauchen – bestens organisiert und stilsicher. Sichern Sie sich Sorgenfreiheit – mit einem extrasicheren Rucksack mit verschließbarem Reißverschluss[1] und wasserabweisenden Materialien. Legen Sie Ihren Laptop in das gepolsterte Fach, nehmen Sie sämtliches Zubehör mit und stürzen Sie sich in den Tag – mit reichlich Extraplatz.
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
435 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
435 mm
Paketgewicht:
500 g
Material:
Polyester, Hartschaumstoff
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Grün, Grau
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Außentaschen:
Tasche oben
Reißverschlusstaschen:
Ja
Griff(e):
Ja
Nachhaltige Technologien und Materialien:
50% post-consumer recycled plastic; LDPE bag contains 100% recycled plastic; Hanger tag is made from 100% recycled paper stock
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack hp, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
18
pro Stück
€ 13,00*
ab € 18,93*
€ 25,50*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 23,08*
€ 31,18*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,75*
€ 33,25*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,97*
€ 35,99*
4 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 33,89*
€ 44,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.