Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-780G8E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     780G8E9#ABB
EAN/GTIN:
     197029616210
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
HP Monitore
DAS ZENTRUM DER UNTERHALTUNG
Mit diesem Unterhaltungszentrum gamen, erstellen und genießen Sie, was immer Sie sich wünschen – und zwar in 4K[1]. Wechseln Sie dank der integrierten KVM-Umschaltung[2] blitzschnell zwischen 2 Geräten und steuern Sie diese mit derselben Tastatur und Maus. Genießen Sie mit dem OMEN by HP 27 Zoll UHD-Gaming-Monitor mit 144 Hz beeindruckende 4K-Darstellungen[1] auf PCs, Spielkonsolen und mehr.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1483407
Verpackungsbreite:
699 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
446 mm
Paketgewicht:
10990 g
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
223.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
523.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
7540 g
Breite (ohne Standfuß):
613.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
52.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
364.3 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
83 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Gewicht:
7540 g
Höhe:
364.3 mm
Breite:
613.6 mm
Tiefe:
52.2 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.16 x 0.16 mm
Pixeldichte:
163 ppi
Horizontaler Scanbereich:
80 - 320 kHz
Vertikaler Scanbereich:
55 - 144 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,63*
€ 587,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,68*
€ 568,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,39*
€ 553,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,28*
€ 519,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.