Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 780D9E9 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-780D9E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     780D9E9#ABB
EAN/GTIN:
     197029614469
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
HP Monitore
SPASS IN EINER NEUEN DIMENSION
Erkunden Sie neue Möglichkeiten mit dem OMEN by HP FHD-Gaming-Monitor mit einer Diagonale von 60,5 cm (23,8 Zoll) und einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Dank der hohen Leistung und realistischen Farben verlieren Sie sich in Ihren Lieblingsgames, während das schlanke Design diesen Monitor zu einem wahren Blickfang auf Ihrem Schreibtisch macht.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1458820
Verpackungsbreite:
595 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
407 mm
Paketgewicht:
9330 g
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
198.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
465.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
6350 g
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
52 mm
Höhe (ohne Standfuß):
321.5 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
40 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Ursprungsland:
China
Gewicht:
6350 g
Höhe:
321.5 mm
Breite:
539.4 mm
Tiefe:
52 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.28 x 0.28 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 210 kHz
Vertikaler Scanbereich:
60 - 165 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
60.5 cm
Trübungsrate:
25 %
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
90 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.