Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 32GB DDR4 2133MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 32GB DDR4 2133MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
HP 32GB DDR4 2133MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
Artikel-Nr.:
     C2572-752372-081
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     752372-081
EAN/GTIN:
     4053162640184
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
CAS Latenz:
15
Speicherspannung:
1.2 V
Produktfarbe:
Grün
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.