Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 625 FHD-Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
HP 625 FHD-Webcam
Artikel-Nr.:
     976-PWHZ-877724
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6Y7L1AA#ABB
EAN/GTIN:
     196786757792
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam hp
Begrüßen Sie mit uns Ihr gutes Aussehen
Diese mit Windows Hello[1] kompatible Webcam meldet Sie nahtlos und sicher an, während KI-Verbesserungen dafür sorgen, dass Sie von Beginn an gut aussehen. Mit Full HD-Auflösung, individueller Anpassung und automatischer Hintergrundanpassung sehen Sie mühelos immer gut aus, wo immer Sie sich befinden.
Weitere Informationen:
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Clip
Mikrofonanzahl:
2
Aktive Geräuschunterdrückung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 90 °
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
106 mm
Verpackungshöhe:
63 mm
Verpackungsvolumen:
259 cm³
Paketgewicht:
259 g
Breite:
95 mm
Tiefe:
65.53 mm
Höhe:
55.5 mm
Gewicht:
181 g
Megapixel (ca.):
4 MP
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 72,82*
€ 93,73*
2 Tage
5
pro Stück
€ 13,00*
ab € 73,06*
€ 94,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 74,76*
€ 96,24*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 80,57*
€ 103,76*
7 Tage
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 129,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.