Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor Computerbildschirm
Artikel-Nr.:
     C2572-6PA50E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6PA50E9#ABB
EAN/GTIN:
     196188704325
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Schaffen Sie eine perfekte Basis für Produktivität
Bring mit der praktischen, Kabelgewirr-freien Konnektivität des HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitors Freude auf deinen Schreibtisch. Füge dem Display dein alltägliches Zubehör hinzu und schließe dann mit nur einem USB-C®[1] Kabel deinen PC an. Praktisch für die IT-Abteilung: Sie kann HP Geräte von jedem Ort im Netzwerk per Remote-Zugriff über RJ-45 verwalten.[2,3]
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
646 mm
Verpackungstiefe:
269 mm
Verpackungshöhe:
438 mm
Paketgewicht:
11000 g
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
206.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
486.4 mm
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
48.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.3 mm
Gewicht:
6860 g
Höhe:
323.3 mm
Breite:
539.4 mm
Tiefe:
48.5 mm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.