Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
HP E24d G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Artikel-Nr.:
     C2572-6PA50AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6PA50AA#ABB
EAN/GTIN:
     193808614972
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Schaffen Sie eine perfekte Basis für Produktivität
Sorgen Sie für eine attraktive, effektive Arbeitsumgebung – mit der optimierten Konnektivität des HP E24d G4 FHD Advanced Docking-Monitors. Schließen Sie Ihre Zusatzgeräte an das Display an und fügen Sie dann mit nur einem USB-C™ Kabel[1] den PC hinzu. Praktisch für Ihre IT: Sie kann die HP Geräte von jedem Ort im Netzwerk per Remote-Zugriff verwalten – via RJ-45.[2,3]
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
298044
Verpackungsbreite:
646 mm
Verpackungstiefe:
438 mm
Verpackungshöhe:
269 mm
Paketgewicht:
11500 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
48.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6860 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
70 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
175 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
China
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.274 x 0.274 mm
Digital horizontale Frequenz:
0 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
0 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.