Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-6PA50A4
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6PA50A4
EAN/GTIN:
     195697978883
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Schaffen Sie eine perfekte Basis für Produktivität
Bring mit der praktischen, Kabelgewirr-freien Konnektivität des HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitors Freude auf deinen Schreibtisch. Füge dem Display dein alltägliches Zubehör hinzu und schließe dann mit nur einem USB-C®[1] Kabel deinen PC an. Praktisch für die IT-Abteilung: Sie kann HP Geräte von jedem Ort im Netzwerk per Remote-Zugriff über RJ-45 verwalten.[2,3]
Weitere Informationen:
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gewicht:
6860 g
Höhe:
323.3 mm
Breite:
539.4 mm
Tiefe:
48.5 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.274 x 0.274 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 60 Hz
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
298044
Verpackungsbreite:
646 mm
Verpackungstiefe:
269 mm
Verpackungshöhe:
438 mm
Paketgewicht:
11000 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
206.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
486.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
6860 g
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
48.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.3 mm
Integrierte Kamera:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
70 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
175 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC):
195697978890
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.