Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E27q G5 QHD Monitor Computerbildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E27q G5 QHD Monitor Computerbildschirm
HP E27q G5 QHD Monitor Computerbildschirm
HP E27q G5 QHD Monitor Computerbildschirm
HP E27q G5 QHD Monitor Computerbildschirm
Artikel-Nr.:
     C2572-6N6F2E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N6F2E9#ABB
EAN/GTIN:
     196786301551
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Den Fokus neu definieren
Der HP E27q G5 QHD Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, sodass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.
Weitere Informationen:
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält recycelten Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 85 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Mindestens 25 % aus recyceltem Metall hergestellt
Verpackungsbreite:
699 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
446 mm
Paketgewicht:
11000 g
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
227 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
547 mm
Breite (ohne Standfuß):
613.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
48.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
364.6 mm
Gewicht:
7080 g
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.