Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-6N4D6AA#ABB
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
6N4D6AA#ABB
EAN/GTIN:
196786296673
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hochpräzise Darstellung
Speziell entwickelt für gestochen scharfe Bilder und außergewöhnliche Flexibilität, definiert der HP E32k G5 4K USB-C-Monitor Präzision neu, damit Ihren Bestleistungen nichts im Wege steht. Mit seinem stylischen Design ist dieses speziell auf Ihren Komfort und den Schutz der Umwelt abgestimmte ultrabreite 4K-Display ein wahres Produktivitätskraftwerk.
Weitere Informationen:
Schnellladung:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Ethernet/LAN:
Ja
Fernbedienung:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Einstellbare Höhe (max.):
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen:
11
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Ursprungsland:
China
Gewicht:
8400 g
Konformitätsbescheinigungen:
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus
Manufacturer warranty:
3 Jahre eingeschränkte Garantie
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Zertifizierung:
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-Standby); Microsoft WHQL-Zertifizierung; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukrainische Zertifikate; NRCS; PSE; Ukraine EE
UNSPSC-Code:
43211902
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit:
GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.18 x 0.18 mm
Pixeldichte:
140 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
30 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
697.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.2 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
Trübungsrate:
25 %
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
10 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
230
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
103
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
117
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 75% ITE-derived closed loop plastic; At least 25% recycled metal
Verpackungsbreite:
820 mm
Verpackungstiefe:
527 mm
Verpackungshöhe:
161 mm
Paketgewicht:
11760 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Software:
HP Display Center; HP Display Manager
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Standfuß):
714 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):
227 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):
603.4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):
8400 g
Breite (ohne Standfuß):
714 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
421.2 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
39 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
210 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1339168
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Silber, Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
196786296673
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
hp monitor
,
hp monitore
,
monitor 1920x1080
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 420,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,95*
€ 500,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,38*
€ 500,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,34*
€ 493,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,96*
€ 486,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,24*
€ 457,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 258,42*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 155,02*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,34*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 93,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.