Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
HP Reise-Laptop-Rucksack, 18 Liter, 39,6 cm (15,6 Zoll), Iron Grey
Artikel-Nr.:
     2218-HP6H2D9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6H2D9AA
EAN/GTIN:
     196548945498
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ein Rucksack für jede Situation
Bereisen Sie die Welt und erreichen Sie Ihre Ziele – einschließlich Ihrer Umweltziele – mit diesem geräumigen, stylischen und nachhaltig konzipierten Rucksack. Für eine perfekte Organisation bietet er kleine und große, abschließbare und leicht zugängliche Taschen. Der Rucksack ist ideal, um mit leichtem Gepäck zu reisen, kann bei mehr Platzbedarf jedoch schnell und bequem erweitert werden. Immer und überall dabei.
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
510 g
Volumen (l):
18 l
Erweitertes Volumen:
21 l
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
420 mm
Paketgewicht:
510 g
Material:
Polyester
Rucksack-Typ:
Reiserucksack
Produkthauptfarbe:
Blau, Grau
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 15 zoll hp, laptop rucksack, laptop-rucksack hp, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
13
pro Stück
€ 13,00*
ab € 16,30*
€ 22,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,86*
€ 24,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,87*
€ 25,51*
2 Tage
26
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,03*
€ 27,08*
2 Tage
8
pro Stück
€ 10,00*
ab € 21,87*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.