Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
HP Travel 25 Liter 15,6 Zoll Laptop-Rucksack (Iron Grey)
Artikel-Nr.:
     C2572-6H2D8AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6H2D8AA
EAN/GTIN:
     196548945481
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ein Rucksack für jede Situation
Sehen Sie sich die Welt an und erreichen Sie Ihre Reiseziele mit diesem zwar geräumigen, aber dennoch schlanken Rucksack. Dank seiner vielfältigen Taschen, ob groß, klein, sicher oder leicht zugänglich, können Sie alles an seinem passenden Platz verstauen. Dieser perfekte Reisebegleiter ist so konzipiert, dass Sie ihn sowohl für Kurztrips mit nur leichtem Gepäck als auch in seiner erweiterten Form auf längeren Reisen verwenden können. Schnappen Sie sich Ihre All-In-One-Tasche.
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Tiefe:
245 mm
Höhe:
440 mm
Gewicht:
860 g
Volumen (l):
25 l
Erweitertes Volumen:
30 l
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
440 mm
Paketgewicht:
900 g
Material:
Polyester
Rucksack-Typ:
Reiserucksack
Produkthauptfarbe:
Blau, Grau
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack hp, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.