Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 925 Ergonomische vertikale Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
HP 925 Ergonomische vertikale Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-6H1A5AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6H1A5AA
EAN/GTIN:
     197029640284
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Eine natürlichere Haltung. Für einen komfortableren Arbeitstag.
Vom Anmelden bis zum Abmelden ist jede Bewegung wichtig. Ebenso wie Ihr Komfort. Die HP Ergonomische vertikale Maus wurde entwickelt, um Ihrer Hand beim Klicken, Ziehen und Scrollen eine entspanntere, natürlichere senkrechte Position zu ermöglichen. Ob Sie an Projektdetails arbeiten, Urlaubsfotos bearbeiten oder tägliche Aufgaben erledigen, die abnehmbare Handballenauflage bietet optimalen Komfort für jede Tätigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
117 mm
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Garantiekarte:
Ja
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
77 mm
Gewicht:
167 g
Energiequelle:
Batterien
Wiederaufladbar:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Vertikale Ausführung:
Ja
HP-Segment:
Business
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
HP GTIN (EAN/UPC):
196548939664
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.