Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal USB-C Multiport-Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
HP Universal USB-C Multiport-Hub
Artikel-Nr.:
     C2572-6G842AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6G842AA#ABB
EAN/GTIN:
     196548906963
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Überall eine starke Verbindung
Nehmen Sie Ihre Welt überall hin mit. Sichern Sie Ihre Produktivität mit diesem eleganten und transportfreundlichen USB-C®-Kraftpaket ab. Dieser Hub unterstützt verschiedene Betriebssysteme[1] und arbeitet so mit jedem Ihrer Geräte – heute und in Zukunft. Mit diesem vielseitigen USB-C®-Hub laden Sie Ihr Zubehör auf, schließen Ihr Display an und vereinfachen Ihr Setup.
Weitere Informationen:
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Breite:
116 mm
Tiefe:
41.9 mm
Höhe:
15.5 mm
Gewicht:
120 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, ChromeOS, iPadOS
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
4
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Verpackungsbreite:
174.5 mm
Verpackungstiefe:
59 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
135 g
Kabellänge:
0.3 m
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt:
1
Hub-Schnittstellen:
USB Typ-C
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Haus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.