Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Renew Executive Laptophülle (14 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Renew Executive Laptophülle (14 Zoll)
HP Renew Executive Laptophülle (14 Zoll)
HP Renew Executive Laptophülle (14 Zoll)
HP Renew Executive Laptophülle (14 Zoll)
HP Renew Executive Laptophülle (14 Zoll)
HP Renew Executive Laptophülle (14 Zoll)
HP Renew Executive Laptophülle (14 Zoll)
HP Renew Executive Laptophülle (14 Zoll)
HP Renew Executive Laptophülle (14 Zoll)
Artikel-Nr.:
     C2572-6B8Y3AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6B8Y3AA
EAN/GTIN:
     196548662418
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Entwickelt für die Arbeit an jedem Ort
Wir geben erstklassigem Design und hochwertigen Materialien eine ganz neue Interpretation. Diese Laptoptasche ist funktionell gestaltet und bietet Unterbringungsmöglichkeiten für all Ihre Arbeitsutensilien. So haben Sie alles, was Ihnen wichtig ist, immer bei sich, und durch das Außenmaterial aus 100 % recyceltem Kunststoff[1] tun Sie auch noch etwas für die Umwelt.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Verschlussart:
Reißverschluss
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Breite:
250 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
510 g
Volumen (l):
4.4 l
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
360 mm
Paketgewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack hp, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.