Leistung der Enterprise-Klasse. All-in-One-Design
Der HP ProOne 440 All-in-One bietet seinen Benutzer:innen erstklassige Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit in einem platzsparenden Design. Dieser PC ist mit den neuesten Intel®-Prozessoren[2] ausgestattet und wird durch stets aktive und vertrauenswürdige Sicherheitsfunktionen[4] geschützt.
| |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
vorinstallierte Software: | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Office kaufen (separat erhältlich); HP JumpStarts; HP Privacy Settings; HP Desktop Support-Dienstprogramme; HP Setup Integrated OOBE; Kostenloses 30-tägiges Testangebot für Xerox® DocuShare® |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Audio-Chip: | Realtek ALC3252 |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 730 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 539.3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 225 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 379.4 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 7770 g |
Breite (ohne Standfuß): | 379.4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 7770 mm |
Gewicht: | 7770 g |
Verpackungsbreite: | 660 mm |
Verpackungstiefe: | 240 mm |
Verpackungshöhe: | 462 mm |
Paketgewicht: | 12690 g |
HP JumpStart: | Ja |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP-Segment: | Business |
HP Security-Tools: | Einschaltkennwort (über BIOS); Deaktivierung des SATA-Anschlusses (über BIOS); Setup-Kennwort (über BIOS); Unterstützung für Gehäuse- und Kabelsicherungen; Aktivierung/Deaktivierung der seriellen Anschlüsse (über BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip im Lieferumfang von Windows 10 enthalten (Common Criteria EAL4+-zertifiziert); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5 |
HP Management-Tools: | HP BIOS Configuration Utility (Download); HP Client Catalog (Download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit für das Microsoft System Center Konfigurationsmanagement; HP System Software Manager (Download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; Ivanti Management Suite (Download); HP Manageability Kit Gen5 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786062148 |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Netzteilstärke: | 120 W |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 90 % |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 2 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-12400T |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1.8 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.2 GHz |
Prozessor-Cache: | 18 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Bus Typ: | DMI4 |
Bildschirmdiagonale: | 23.8 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Panel-Typ: | IPS |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Farbskala: | 72 % |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Ursprungsland: | China |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Marktpositionierung: | Täglich |
Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
BIOS-Passwort: | Ja |
Integrierte Kamera: | Ja |
Megapixel insgesamt: | 5 MP |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Pop Up |
Gehäusetyp: | All-in-One |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60.5 cm |
Anzeige enthalten: | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 1 |
Warentarifnummer (HS): | 84714900000 |