Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Sync 20 USB-A Freisprecheinrichtung, für Microsoft Teams zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Sync 20 USB-A Freisprecheinrichtung, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Sync 20 USB-A Freisprecheinrichtung, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Sync 20 USB-A Freisprecheinrichtung, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Sync 20 USB-A Freisprecheinrichtung, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Sync 20 USB-A Freisprecheinrichtung, für Microsoft Teams zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101945909
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     772C8AA
EAN/GTIN:
     197029536211
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Klangqualität für unterwegs
Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 20 USB/Bluetooth® klingen Sie wie ein Profi, der Sie auch sind – für Konferenzgespräche und Musik an jedem beliebigen Arbeitsplatz. Mit bis zu 20 Stunden Sprechzeit können Sie das Gerät überallhin mitnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
360 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
USB-Stecker
USB Typ-A
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 7800 Hz
Mikrofonanzahl
3
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Akkuladezeit
4 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
540 g
Merkmale
Gerätetyp
PC
Produktfarbe
Silber
Kabellänge
0.715 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.