Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 960 4K Streaming-Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
HP 960 4K Streaming-Webcam
Artikel-Nr.:
     C2572-695J6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     695J6AA
EAN/GTIN:
     196548527328
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam hp
Sehen Sie automatisch gut aus
Präsentieren Sie sich beim Streamen von Ihrer besten Seite dank der durch KI verbesserten HDR-Webcam [1] in einer Auflösung von bis zu 4K [2] auf Ihren bevorzugten Streaming-Plattformen. Diese Webcam korrigiert die Farben automatisch, sodass Sie Tag und Nacht lebensecht aussehen, während sie Ihre Inhalte stets automatisch in den Mittelpunkt [1] rückt. Alles, was Sie benötigen, ist eine Webcam, die das streamt, automatisiert und erstellt, was Ihnen wichtig ist.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB Type A
Desktop-Ständer:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Anzeigebewegungswinkel:
360°
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Silber
Befestigungstyp:
Stand
Mikrofonanzahl:
2
Kabellänge:
1.5 m
Verpackungsbreite:
139 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
Paketgewicht:
412 g
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 85 % recycelter Haushaltskunststoff
HP GTIN (EAN/UPC):
196548527304
Breite:
41.4 mm
Tiefe:
43.4 mm
Höhe:
86.7 mm
Gewicht:
225 g
Gewicht (mit Ständer):
225 g
Megapixel (ca.):
8 MP
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ:
4K Ultra HD
Maximale Framerate:
30 fps
Autofokus:
Ja
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Digitaler Zoom:
5 x
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: web cam, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.