Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 500GB SATA-300 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500GB SATA-300 2.5"
HP 500GB SATA-300 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-683802-005
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     683802-005
EAN/GTIN:
     5712505238943
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Höhe:
7 mm
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.