Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M27m Conferencing Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M27m Conferencing Monitor
HP M27m Conferencing Monitor
HP M27m Conferencing Monitor
HP M27m Conferencing Monitor
HP M27m Conferencing Monitor
HP M27m Conferencing Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-678U8AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     678U8AA
EAN/GTIN:
     196548350483
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Conference with Confidence
Willkommen zu einem besseren Konferenzerlebnis. Die integrierte 5-MP-Webcam, zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung und integrierte Lautsprecher machen diesen eleganten FHD-Monitor mit einer Diagonale von 68,60 cm (27 Zoll) zum Mittelpunkt Ihres vernetzten Alltags. Er ist für Leichtigkeit und Einfachheit konzipiert, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen, damit Sie sich bei jedem Anruf so gut fühlen, wie Sie aussehen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltige Technologien und Materialien:
85% post-consumer recycled plastic; Low Halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains Ocean-Bound recycled plastic
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1222331
Verpackungsbreite:
692 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
469 mm
Paketgewicht:
11300 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
544 mm
Gewicht (mit Ständer):
7300 g
Breite (ohne Standfuß):
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
48.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
413 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Megapixel (ca.):
5 MP
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
130 W
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC):
196548350476
Gewicht:
7300 g
Höhe:
413 mm
Breite:
612 mm
Tiefe:
48.2 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Helligkeit (peak):
300 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Oberflächenhärte:
3H
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,22*
€ 448,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,19*
€ 447,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,96*
€ 424,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.