Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-1D01-6CS Herst.-Nr.: 671R2AA#ABB EAN/GTIN: 0196548308255 |
| |
|
| | |
| • USB-C 65 W • Wechselstrom 115/230 V • Abmessung: 97 x 53.5 x 21mm • Ausgangsspannung: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, hp usb-c 65w notebook netzteil, netzteil notebook hp, netzteil notebook |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 36,62* | € 47,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 37,85* | € 49,58* | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 44,42* | € 57,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,29* | € 63,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 49,34* | € 63,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|