Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 656621-001 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 656621-001 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
HP 656621-001 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C2572-656621-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656621-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
320 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Komponente für:
Laptop
Durchschnittliche Suchzeit:
11 ms
Kompatible Produkte:
EliteBook 2760p
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.