Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP P24h G5 FHD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
HP P24h G5 FHD-Monitor
Artikel-Nr.:
     854-HP-64W34AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     64W34AA
EAN/GTIN:
     196548132386
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Volle Konzentration und Produktivität, jeden Tag
Erhalten Sie eine neue Sichtweise und erhöhen Sie mit diesem FHD-Monitor mit 60,5 cm (23,8 Zoll) Diagonale Ihre Produktivität im Homeoffice und im Büro. Dieser schlanke Monitor macht hybrides Arbeiten dank seines gestochen scharfen Bildes, integrierten Audios und einfachen Designs kinderleicht und produktiv.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gewicht:
4600 g
Höhe:
323.6 mm
Breite:
538.9 mm
Tiefe:
51.5 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Oberflächenhärte:
3H
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % recycelter Haushaltskunststoff; 100 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Halogenarm
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1241698
Verpackungsbreite:
595 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
391 mm
Paketgewicht:
6740 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
538.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
196.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
469.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
4600 g
Breite (ohne Standfuß):
538.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
51.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
28 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
196548132300
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
101
pro Stück
€ 7,50*
ab € 109,25*
€ 135,72*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 110,03*
€ 136,22*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 111,11*
€ 137,62*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 110,81*
€ 137,82*
3 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 112,54*
€ 140,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.