Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     C2572-641V4AW
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     641V4AW
EAN/GTIN:
     196548108190
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Nehmen Sie von jedem Ort aus teil
KI-optimierte Audioausgabe, 4K-Videowiedergabe in Kinoqualität und die einfache Steuerung sorgen für persönlichere virtuelle Meetings. HP Presence mit Zoom Rooms[3] interagiert intuitiv mit den Anwender:innen und liefert nicht nur intelligente Meetings, sondern auch nützliche Echtzeitanalysen für die IT.[5,6]
Weitere Informationen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor:
i5-10500T
VESA-Halterung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Telepräsenz:
Ja
Speicherkapazität:
8 MB
Interner Speichertyp:
DDR4
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Kunststoff, der anderenfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse, E/A-Steckerleiste und Einfassung; Polster aus recyceltem Kunststoff
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Produkttyp:
Gruppen-Videokonferenzsystem
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Gewicht:
1420 g
Verpackungsbreite:
579 mm
Verpackungstiefe:
288 mm
Verpackungshöhe:
365 mm
Paketgewicht:
9800 g
Warentarifnummer (HS):
85176200000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 680,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,34*
€ 915,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,22*
€ 908,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,66*
€ 875,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,89*
€ 855,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,09*
€ 809,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.