Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 641672-001 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 641672-001 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
HP 641672-001 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C2572-641672-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     641672-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
320 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Komponente für:
Laptop
Durchschnittliche Suchzeit:
11 ms
Kompatible Produkte:
ProBook 4330s, ProBook 4331s, ProBook 4430s, ProBook 4431s, ProBook 4545s
Übertragungsrate:
300 MB/s
Breite:
70 mm
Höhe:
9.5 mm
Gewicht:
115 g
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.