Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 640GB SATA 2.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 640GB SATA 2.5" Serial ATA II
HP 640GB SATA 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C2572-637312-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     637312-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
640 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
3 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.