Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 634862-002 Interne Festplatte 2.5" 320 GB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 634862-002 Interne Festplatte 2.5" 320 GB Serial ATA II
HP 634862-002 Interne Festplatte 2.5" 320 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C2572-634862-002
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     634862-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
320 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
3 Gbit/s
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.