Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP S101 Schwarz 2,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP S101 Schwarz 2,5 W
HP S101 Schwarz 2,5 W
HP S101 Schwarz 2,5 W
HP S101 Schwarz 2,5 W
HP S101 Schwarz 2,5 W
Artikel-Nr.:
     C2572-5UU40AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5UU40AA
EAN/GTIN:
     193424650453
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Equip selected HP displays [1] with the HP S101 speaker bar with rich stereo sound without your desk becoming too full. It fits seamlessly under the display and is connected via USB.
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
2.5 W
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85182200
Frequenzbereich:
140 - 200000 Hz
Betriebsanleitung:
Ja
Impedanz:
6 Ohm
Breite:
40 mm
Tiefe:
274 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
300 g
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.