Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C-Dockingstation G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
HP USB-C-Dockingstation G5
Artikel-Nr.:
     C2572-5TW10AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5TW10AA#ABB
EAN/GTIN:
     5706998896681
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Universelle Dockingstation für moderne Laptops
Schließen Sie mit der vielseitigen, eleganten und platzsparenden HP USB-C®-Dockingstation G5 Ihre Displays, Ihr Zubehör und Ihr kabelgebundenes Netzwerk an Ihren USB-C®-fähigen Laptop an.
Weitere Informationen:
Garantiezeit:
1 Jahr(e)
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Breite:
122 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
750 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Verpackungsbreite:
192 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
1490 g
HP GTIN (EAN/UPC):
193905208531
Energiequelle:
USB
Netzstecker:
USB Typ-C
Stromversorgung:
100 W
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ProBook 450 G7 Notebook PC; ProBook 440 G7 Notebook PC; ProBook 430 G7 Notebook PC; ZHAN 66 Pro 14 G3 Notebook PC; ZHAN 66 Pro 15 G3 Notebook PC; ProBook 450 G6 Notebook PC; ProBook 440 G6 Notebook PC; ProBook 430 G6 Notebook PC; ProBook x360 440 G1 Notebook PC; ProBook 445R G6 Notebook PC; ProBook 455R G6 Notebook PC; ProBook 445 G6 Notebook PC; ProBook 455 G6 Notebook PC; ProBook 470 G5 Notebook PC; ProBook 450 G5 Notebook PC; ProBook 440 G5 Notebook PC; ProBook 430 G5 Notebook PC; ProBook 455 G5 Notebook PC; ProBook 640 G5 Notebook PC; ProBook 650 G5 Notebook PC; ProBook 640 G4 Notebook PC; ProBook 650 G4 Hex Core Notebook PC; ProBook 650 G4 Notebook PC; ProBook 645 G4 Notebook PC Pro x2 612 G2; EliteBook 840 G6 Healthcare Edition Notebook PC; EliteBook 840 G5 Healthcare Edition Notebook PC; Elite Dragonfly Notebook PC; EliteBook x360 1040 G6 Notebook PC; EliteBook x360 1030 G4 Notebook PC; EliteBook x360 1040 G5 Notebook PC; EliteBook x360 1030 G3 Notebook PC; Elite x2 G4; EliteBook x360 1030 G2 Notebook PC; Elite x2 1012 G2; EliteBook x360 1020 G2 Notebook PC; EliteBook x360 830 G6 Notebook PC; EliteBook x360 830 G5 Notebook PC; EliteBook 830 G6 Notebook PC; EliteBook 836 G6 Notebook PC; EliteBook 840 G6 Notebook PC; EliteBook 850 G6 Notebook PC; EliteBook 745 G6 Notebook PC; EliteBook 745 G5 Notebook PC; EliteBook 755 G5 Notebook PC; EliteBook 840 G5 Notebook PC; EliteBook 850 G5 Notebook PC; EliteBook 840r G4 Notebook PC; EliteBook 830 G5 Notebook PC; EliteBook 735 G6 Notebook PC; EliteBook 735 G5 Notebook PC; ZBook 14u G6 Mobile Workstation; ZBook 15u G6 Mobile Workstation; ZBook 15 G6 Mobile Workstation; ZBook 15 G5 Mobile Workstation; ZBook 17 G6 Mobile Workstation; ZBook 17 G5 Mobile Workstation; ZBook 14u G5 Mobile Workstation; ZBook 15u G5 Mobile Workstation; EliteBook 1050 G1 Notebook PC; ZBook Studio G5 Mobile Workstation; ZBook x2 G4 Detachable Workstation; ZBook Studio x360 G5 Convertible Workstation; Chromebook x360 14 G1; Chromebook x360 11 G2 EE; Chromebook 14A G5
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.