Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker 2025 Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker 2025 Edition
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker 2025 Edition
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker 2025 Edition
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker 2025 Edition
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker 2025 Edition
Artikel-Nr.:
     C2572-5HB08D#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5HB08D#B19
EAN/GTIN:
     198701027195
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Projekt und nicht auf Ihren Plotter. Dieser Drucker bietet hervorragende Benutzerfreundlichkeit mit den HP Click Drucklösungen.[2] Unser nachhaltiges Produktkonzept hilft Ihnen dabei, Energie zu sparen[4] und den Kunststoffverbrauch zu reduzieren[7]. Darüber hinaus ist das Gerät außerordentlich kompakt und anpassungsfähig – ideal für eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Produktfarbe:
Schwarz
Speicherkapazität:
1024 MB
Jahr der Einführung:
2024
Zertifizierung:
Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class B product: Korea (KCC)
HP-Segment:
Business
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
2.1 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, URF, JPEG, CALS G4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckauflösung Farbe:
2400 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1):
81 pph
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
Breite:
1013 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
932 mm
Gewicht:
29500 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Maximale Druckgröße:
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Schweres Papier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Satin-Papier, Semi-mattes Papier
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.3 mm
Maximale Rollenbreite:
610 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Empfohlenes Mediengewicht:
60 - 280 g/m²
Verpackungsbreite:
1155 mm
Verpackungstiefe:
575 mm
Verpackungshöhe:
475 mm
Paketgewicht:
38000 g
Mitgelieferte Software:
HP Click App for Windows and macOS, HP Click Driver for Windows 11, HP app for Windows, macOS, Android and iOS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.154,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,84*
€ 1.374,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,36*
€ 1.373,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,50*
€ 1.346,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,51*
€ 1.320,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,38*
€ 1.285,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.