| |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Tastatur: | USB |
Graphics bus interface: | PCIe x16 |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
vorinstallierte Software: | HP Jumpstart; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Office kaufen (separat erhältlich); HP Privacy Settings; HP Desktop Support-Dienstprogramme; HP Setup Integrated OOBE |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-13700 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor-Threads: | 24 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5.2 GHz |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5.1 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4.1 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2.1 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1.5 GHz |
Prozessor-Cache: | 30 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Bus Typ: | DMI4 |
Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
Maximale Turboleistung: | 219 W |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Breite: | 337 mm |
Tiefe: | 308 mm |
Höhe: | 155 mm |
Gewicht: | 5700 g |
Verpackungsbreite: | 287 mm |
Verpackungstiefe: | 400 mm |
Verpackungshöhe: | 499 mm |
Paketgewicht: | 9240 g |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Jahr der Einführung: | 2023 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 7 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Line-out: | Ja |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 100 - 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Produkttyp: | Arbeitsstation |
Marktpositionierung: | Leistung |
Audio-Chip: | Realtek ALC3205 |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
HP JumpStart: | Ja |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Security-Tools: | HP Power On Authentication; Kennwort für den Systemstart (über BIOS); Deaktivierung des SATA-Anschlusses (über BIOS); Setup-Kennwort (über BIOS); Unterstützung für Gehäuse- und Kabelverriegelungen; USB aktivieren/deaktivieren (über BIOS); Seriell aktivieren/deaktivieren (über BIOS); HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Sense; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen4; HP Sure Recover Gen4; HP Tamper Lock; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+) (zertifiziert nach FIPS 140-2 Level 2) |
HP Management-Tools: | HP Client Catalog (Download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; HP Management Integration Kit für Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager (Download); HP BIOS Configuration Utility (Download); HP Image Assistant (Download); Ivanti Management Suite (Download); HP Client Management Script Library (Download) |
HP-Segment: | Business |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197192297292 |