Leistung der Profiklasse. Heute und morgen
Erleben Sie beispiellose Leistung für Ihre professionellen Workflows. Der Z2 Tower kann Multithread-Anwendungen reibungslos ausführen und ermöglicht ein schnelles Rendern, Simulieren und jetzt auch Ray-Tracing in Echtzeit. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterbarkeit ein Kinderspiel.
| |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 1 |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Kostenloses Upgrade auf Windows 11: | Ja |
vorinstallierte Software: | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0 |
Warentarifnummer (HS): | 84715000000 |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; 45 % recycelter Haushaltskunststoff; 25 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Großverpackungen verfügbar; 80 Plus® Gold-Netzteile verfügbar; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Systemlüfter; Enthält recyceltes Metall |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-12500 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.6 GHz |
Prozessor-Cache: | 18 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Bus Typ: | DMI4 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Ohne ECC: | Ja |
Breite: | 356 mm |
Tiefe: | 169 mm |
Höhe: | 385 mm |
Gewicht: | 7200 g |
Verpackungsbreite: | 518 mm |
Verpackungstiefe: | 295 mm |
Verpackungshöhe: | 490 mm |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Anzahl der 3,5: | 2 |
Anzahl der 2,5: | 1 |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Ursprungsland: | China |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 6 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Line-out: | Ja |
Line-in: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Produkttyp: | Arbeitsstation |
Marktpositionierung: | Leistung |
Audio-Chip: | Realtek ALC3205-VA2-CG |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 1 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x): | 1 |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Security-Tools: | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Optionales Gehäuseabdeckungssensor-Kit; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP Sure Run Gen5 |
HP Management-Tools: | HP Driver Packs; HP Management Integration Kit für Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager (Download); HP BIOS Configuration Utility (Download) |
HP-Segment: | Business |