| |
Tastatur: | USB |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX A2000 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
vorinstallierte Software: | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; HP Anyware; HP Data Science Stack; HP Services Scan |
Warentarifnummer (HS): | 84715000000 |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Halogenarm; 40 % recycelter Haushaltskunststoff; 25 % Kunststoff von IT-Geräten aus geschlossenem Kreislauf; Großverpackungen verfügbar; Externes Netzteil mit einem Wirkungsgrad von 90%; Kunststoff-/Kunststoffkissen enthalten 80 % Recyclingmaterial; Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Systemlüfter; 10 % recyceltes Metall aus der Industrie; Das geformte Papierzellstoffkissen im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon® W |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | w3-2425 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.2 GHz |
Prozessor-Cache: | 15 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Halogenarm: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
Speicherkapazität: | 32 GB |
RAM-Speicher maximal: | 512 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 8x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
ECC: | Ja |
Breite: | 168.9 mm |
Tiefe: | 444.5 mm |
Höhe: | 386.1 mm |
Gewicht: | 10500 g |
Verpackungsbreite: | 314 mm |
Verpackungstiefe: | 572 mm |
Verpackungshöhe: | 563 mm |
Paketgewicht: | 14350 g |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Anzahl der 3,5: | 4 |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Jahr der Einführung: | 2023 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 6 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 2 |
USB Power Delivery: | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Line-out: | Ja |
Line-in: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 100 - 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Produkttyp: | Arbeitsstation |
Marktpositionierung: | Leistung |
Motherboard Chipsatz: | Intel W790 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3205-CG |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Security-Tools: | Vollständige Laufwerksverschlüsselung; HP Secure Erase; Öffnung für Kensington-Schloss; Sichere Authentifizierung; TPM 2.0-zertifiziert; HP BIOSphere; HP Sure Run; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Admin; HP Platform Certificate; HP Sure Start; HP Sure Recover; Selbstverschlüsselnde Laufwerke |
HP Management-Tools: | HP Driver Packs; HP System Software Manager (Download); HP BIOS Configuration Utility (Download); HP Smart Support |
HP-Segment: | Business |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197497323047 |