Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 320 FHD-Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
HP 320 FHD-Webcam
Artikel-Nr.:
     C2572-53X26AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     53X26AA
EAN/GTIN:
     196188941454
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam hp
Einstecken und loslegen.
Tätigen Sie ganz einfach einen Anruf und klingen und sehen Sie dabei auch noch gut aus. Schließen Sie diese FHD 1080p[3] All-in-One-Webcam mit Weitwinkelansicht einfach an und lassen Sie sie den Rest erledigen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Außerdem verfügt sie über eine automatische Bild- und Lichtkorrektur, die Works With Chromebook-Zertifizierung[1,2] und eine Objektivabdeckung zum Schutz der Privatsphäre.
Weitere Informationen:
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Clip / Ständer
Kabellänge:
1.5 m
Anzahl:
1
Verpackungstiefe:
107 mm
Paketgewicht:
107 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABB) 196188941430; (ABL) 196188941447; (UUF) 196188941454
HP GTIN (EAN/UPC):
196188941430, 196188941447, 196188941454
Breite:
72 mm
Tiefe:
53.6 mm
Höhe:
53.2 mm
Gewicht:
107 g
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.