Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z32k G3 4K-USB-C-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
HP Z32k G3 4K-USB-C-Display
Artikel-Nr.:
     C2572-50U19AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     50U19AA#ABB
EAN/GTIN:
     196188669341
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Leistung, um das Potenzial voll auszuschöpfen
Entdecken Sie das endgültige Potenzial, ehe es real wird, mit dem ausgesprochen leistungsstarken und beeindruckend präzisen HP Z32k G3 4K UBS-C Display. Profitieren Sie vom kompromisslosen Leistungsspektrum von Thunderbold™ 4 und erstellen Sie selbst anspruchsvolle Inhalte von CAD-Zeichnungen bis hin zu Produktpräsentationen mit lebensechten Details dank IPS Black-Technologie und einer Auflösung von 4K.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Einstellbare Höhe (max.):
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen:
11
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Jahr der Einführung:
2022
Gewicht:
9000 g
Höhe:
415.9 mm
Breite:
713.5 mm
Tiefe:
47 mm
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
UNSPSC-Code:
43211902
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
2000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.18 x 0.18 mm
Pixeldichte:
140 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
29 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
697 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Farbpalette DCI-P3:
98 %
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
280
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
126
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
3
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
4
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
145
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
816 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
504 mm
Paketgewicht:
13700 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gerätebreite (inkl. Standfuß):
713.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):
217 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):
604.9 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):
9000 g
Breite (ohne Standfuß):
713.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
415.9 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
48 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
180 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1305251
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
196188669341
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 952,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,88*
€ 1.133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,53*
€ 1.133,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,40*
€ 1.081,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,31*
€ 1.049,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,79*
€ 1.019,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.