Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional 17,3 Zoll Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
HP Professional 17,3 Zoll Rucksack
Artikel-Nr.:
     C2572-500S6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500S6AA
EAN/GTIN:
     196188587942
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Das richtige Design für Sie und die Umwelt
Dieser Rucksack schützt nicht nur Ihren Laptop, sondern auch die Umwelt. Der HP Professional 17,3 Zoll Laptop-Rucksack sorgt für Schutz und Ordnung für Ihren Laptop und Ihr Zubehör. Bei seiner Fertigung werden umweltschonende Materialien eingesetzt, die robust, einfach zu reinigen und absolut komfortabel sind. Und der Look wird durch das Innenfutter und den Reißverschluss in Kontrastfarbe verfeinert.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Kunststoff
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
320 mm
Tiefe:
470 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
740 g
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
790 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 17" hp, laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.