Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless-Maus Z3700 – weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wireless-Maus Z3700 – weiß/pink
HP Wireless-Maus Z3700 – weiß/pink
HP Wireless-Maus Z3700 – weiß/pink
HP Wireless-Maus Z3700 – weiß/pink
Artikel-Nr.:
     C2572-4VY82AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4VY82AA
EAN/GTIN:
     193015231863
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Maus, die sich von anderen abhebt.
Es ist an der Zeit, dass Ihr Zubehör auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt ist. Holen Sie sich Ihre neue Wireless-Maus und bereichern Sie Ihren Arbeitsplatz durch das sorgfältig durchdachte Konzept und ein einzigartiges flaches Design. Sie ist funktionell. Sie ist tragbar. Sie ist elegant. Sie gehört Ihnen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
150 g
Breite:
101 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
25.3 mm
Gewicht:
50 g
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.3 Panther
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Pink, Weiß
HP-Segment:
Haus
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Scroll Typ:
Rad
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Empfohlene Nutzung:
Universal
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC):
193424531004
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.