Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 832 Farbmischbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 832 Farbmischbehälter
HP 832 Farbmischbehälter
HP 832 Farbmischbehälter
HP 832 Farbmischbehälter
HP 832 Farbmischbehälter
HP 832 Farbmischbehälter
HP 832 Farbmischbehälter
HP 832 Farbmischbehälter
HP 832 Farbmischbehälter
HP 832 Farbmischbehälter
HP 832 Farbmischbehälter
Artikel-Nr.:
     C2572-4UV83A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4UV83A
EAN/GTIN:
     193905447763
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Breite:
243 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
125 mm
Paketgewicht:
176.7 g
Verpackungstiefe:
64 mm
Verpackungsbreite:
243 mm
Verpackungshöhe:
125 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Latex 700; Latex 700 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.