Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     339-4UV80A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4UV80A
EAN/GTIN:
     193905447732
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Druckdienstleister, die ihren Anwendungsbereich auf hochwertige Signage-Aufträge ausweiten möchten.
Erzielen Sie atemberaubende Farben auf einer Vielzahl von gestrichenen und ungestrichenen Medien – mit dem leuchtenden Farbspektrum der HP Latex-Tinten, einmalig brillantem Weiß[1] und ohne Gerüche.[2] Nutzen Sie Ihren Nachhaltigkeitsvorteil mit wasserbasierten Tinten voll aus und gewinnen Sie mit Umweltstandards neue Kunden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1046 x 1447 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
16.89 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193905447732
Typ:
Original
Druckfarben:
Helle Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Latex 700, 700 W, 800, 800 W Printers
Farbiger Tintentyp:
Latexbasierte Tinte
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
1000 ml
Tintentyp:
Latexbasierte Tinte
OEM-Code:
4UV80A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Breite:
243 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
1130 g
Verpackungsbreite:
243 mm
Verpackungstiefe:
64 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
1206.7 g
Packungsinhalt:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
Latex 700; Latex 700 W
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 97,91*
€ 128,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,86*
€ 128,90*
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,63*
€ 153,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,95*
€ 147,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,54*
€ 139,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,73*
€ 129,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,91*
€ 116,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 97,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.